郵便受け マンションのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
119件の「郵便受け マンション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アパート 郵便受け」、「郵便受け」、「マンション用ポスト」などの商品も取り扱っております。
集合郵便受箱 KAMシリーズ コーワソニアランキング1位
「横型・前入前出」タイプです。ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。 高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用投函タイプ前入れ前出し錠前ダイヤル錠材質/仕上SUS304/No.4シリーズKAMシリーズ
1台
38,980税込42,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

D-ALL 集合郵便受箱 NASTA(ナスタ)ランキング2位
大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ前入れ前出し錠前静音大型ダイヤル錠材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス寸法(mm)投函可能/340×260×30mm仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)色(扉)ステンレスヘアーライン
1個
18,980税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

メールボックス 手ぶらキー付 TRUSCOランキング3位
ホワイト間口(mm)900奥行(mm)380材質スチール手ぶらキー式1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×340×183投入口寸法(幅W×高さH)(mm)250×20
1台
99,980税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


メイルボックス 98君 田島メタルワークランキング5位
材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。 錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
用途屋内用サイズ(mm)333×21(投入口)材質/仕上ステンレス/No.4設置方法1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。
1台
19,980税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)ステンレス新聞受
壁付タイプなので、取付場所を自由に設定できます。 ねじ2本で簡単に取り付けられます。
付属品樹脂プラグ 2本 SUSタッピンねじ呼び4×35 2本材質カバー/ステンレス(SUS304ヘアーライン)材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×145×46仕上研磨関連資料寸法図(0.1MB)
1個
5,698税込6,268
3日以内出荷


保安性能に優れた、シリンダ錠を使用していますので、書類などの機密保持が可能です。
タイプ12人用シリンダー錠仕様完成品トラスコ品番520-9099材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)質量(kg)26.8ネオグレー高さ(mm)880奥行(mm)380間口(mm)900寸法(幅W×高さH)(mm)(投入口)250×20人数12人用1マス有効寸法(間口mm)2601マス有効寸法(高さmm)183生産国日本投入口幅(mm)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×8801マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×340×1831マス有効寸法(奥行mm)340
1台
82,980税込91,278
7日以内出荷

コーワソニア集合郵便受箱 AM-B
錠付き 普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト投函タイプ前入前出材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304シリーズAM-Bシリーズ
1台
13,980税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

取付スペースの少ない場所にも設置できます。 壁付タイプなので取り付けが簡単です。タテ、ヨコ2通りの出し入れができるので、取付場所が自由に設定できます。 ステンレス製ですので、耐久性やメンテナンス性に優れ、リフォームにも最適です。
付属品カールプラグ呼び8×32 2本 SUSタッピンねじ呼び4×25 2本材質背板/ステンレス(SUS304 NO.4)。ゴムキャップ/ウレタンゴム材質(本体)ステンレス(SUS304ヘアーライン)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)316×150×57.5仕上ヘアーラインクリア塗装
1個
8,898税込9,788
翌々日出荷

コーワソニア新聞受け NM Series
集合住宅用、コンパクトサイズ新聞受
用途日本製 新聞受け
1台
4,698税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

コンパクトかつ強力なマグネットでスチール壁面を有効利用。デスクサイドの収納に便利!
寸法(mm)267×212×79質量(g)363耐荷重(kg)約2収納枚数(枚)A4タテ約300特性強力
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 屋内仕様です。 抜き取り防止プレート付
タイプ3戸用(横型)投函タイプ前入れ前出し施錠方法静音ダイヤル錠仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×360×277仕上本体・扉/No.4仕上材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂
1台
32,980税込36,278
3日以内出荷

セット内容レターボックスX1、スペーサーX1、取付ネジセットX1、取付軸セットX1、高さ調整ピースX1、プレナスS、プレナスX 、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱タイプ、ボイーズⅡ
1個ほか
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

横型:前入前出しタイプです。 角2封筒(横:240mm、縦:332mm)が楽に入る投入口(幅340mm)を確保、また郵便物が外から見えないよう投入口に蓋を付けました。 出幅150mmと省スペースなので、階段下の狭いスペースや既設ポストの取替えでも柔軟に対応できます。 4戸セットです。
仕様縦2列、横2列(4戸)材質SUS304タイプ4戸用本体質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×725×150仕上No.4ダイヤル錠投函タイプ前入前出し
1個
44,980税込49,478
当日出荷

保安性能に優れた、シリンダ錠を使用していますので、書類などの機密保持が可能です。
タイプ24人用シリンダー錠仕様完成品トラスコ品番520-9102材質スチール質量(kg)46.8ネオグレー高さ(mm)1700奥行(mm)380間口(mm)900寸法(幅W×高さH)(mm)(投入口)250×20人数24人用生産国日本外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×17001マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×340×183
1台
149,800税込164,780
7日以内出荷


コーワソニア集合郵便受箱 SA-N
経済性抜群、普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様南京錠対応型投函タイプ前入前出材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304
1台
9,198税込10,118
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

市販の南京錠で施錠できます。
投函タイプ前入れ前出し仕様前入前出材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
59,980税込65,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

錠付き 普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト投函タイプ前入前出材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304
1台
13,980税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)